SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの 非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止用押釦スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-4891
注文コード
69374368
品番
3SU1001-1GB20-0AA0
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-4891
アズワン品番
65-7823-59