SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの 非常停止用押ボタンスイッチ
非常用ボタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69374420
品番
3SU1050-1JB20-0AA0
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
緊急停止マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、60 mm、ポジティブラッチ機構、回転してラッチ解除
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●深さ:71.6mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6729
アズワン品番
65-7827-10