非常用ボタン 84シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69374438 品番84-5021.2B20
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

22.5 mmのコンパクトなシリーズ84は、特に次の用途に適しています。 埋込型のデザイン 突出型デザイン 基板実装 取り付けの深さが極めて浅いため、このシリーズは、フラットで狭いケース内での設置に最適です。シリーズ84では、基板の接合に合わせる形で、オプションのHALO照明、魅力的な組み合わせオプション、多種多様なデザインを用意しています。 EAOシリーズ84は、特に次の各分野の用途に適しています。 公共交通機関 機械、オートメーション 建設機械、特殊用途の車両 吊り上げ / 移動 パネル製造 医薬技術 実験装置、計測機器

仕様●シリーズ:84●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●接点構成:NC●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●回路:2P●押しボタンの作動:回転解除●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:176-0181 アズワン品番65-7844-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする