SLE-28STB12SVN タブレット汎用セキュリティ(eセキュリティ) サンワサプライ 69374445 SLE-28STB12SVN タブレット汎用セキュリティ(eセキュリティ) サンワサプライ 69374445 SLE-28STB12SVN タブレット汎用セキュリティ(eセキュリティ) サンワサプライ 69374445

タブレット汎用セキュリティ(eセキュリティ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容本体×1、ネジ×4本(2本はあらかじめ本体に取り付けられています)、厚み調整スポンジ×4枚(厚・薄/各2枚)、プラスドライバー×1本 注文コード69374445 品番SLE-28STB12SVN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,780
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容本体×1、ネジ×4本(2本はあらかじめ本体に取り付けられています)、厚み調整スポンジ×4枚(厚・薄/各2枚)、プラスドライバー×1本 シルバー 質量(g)244 対応機種10.1〜12.5インチまでのタブレット サイズ(mm)W53×D30×H276 アズワン品番64-0885-25 適合メーカー各社

商品説明動画

タブレット汎用セキュリティ(eセキュリティ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69374445 SLE-28STB12SVN 69374436 SLE-28STB12BKN タブレット汎用セキュリティ(eセキュリティ) サンワサプライ タブレット汎用セキュリティ(eセキュリティ) サンワサプライ 1個 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする