非絶縁型DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69374499 品番TSR 0.6-4833WI
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表( BOM )を効果的に削減できます。最大 94 % の高効率により、動作温度範囲 -40 → +85 ℃ (ディレーティングなしで最大 80 ℃ )と低効率 LMxx リニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 0.6WI は、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲: 9-72 V dc 標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします 最大効率 94 % - ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +85℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱に対する保護 3年間の製品保証

仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:85 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12mm●コード番号:193-2032 アズワン品番65-7217-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする