ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 30L 10枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
69374526
品番
OJ-07
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 30Lです。
仕様
●内容量:10枚入●寸法:タテ700×ヨコ500mm●厚み:0.025mm●カラー:黄半透明
容量(L)
30
アズワン品番
65-9077-65