サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの ハードPCケース
セミハードPCケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69374664
品番
BAG-EVA5BKN
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
特性
耐衝撃、2WAY
材質
表装:EVA(ポリエステル張り、撥水加工)
色
ブラック
質量(g)
1560
対応機種
15.6インチワイドまでのノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×110×335
アズワン品番
64-0884-72
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×65×290