表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:24 V●発光色:青●取付方法:ベース取り付け●電流タイプ:DC●光効果:ストロボ●音色タイプ:電子●音圧レベル/1m:108dB●シリーズ:YL40●バルブタイプ:LED灯●最大デシベル:108dB●IP保護等級:IP65●材質:ABS FR 及び PC です●コード番号:224-7671 注文コード69374806 品番245184
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプション )- 高輝度 LED ( オプション ) 難燃性 ABS エンクロージャ 堅牢性、信頼性が高く、取り付けが簡単です ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能な第 2 段(オプション) 低消費電流

仕様●電源電圧:24 V●発光色:青●取付方法:ベース取り付け●電流タイプ:DC●光効果:ストロボ●音色タイプ:電子●音圧レベル/1m:108dB●シリーズ:YL40●バルブタイプ:LED灯●最大デシベル:108dB●IP保護等級:IP65●材質:ABS FR 及び PC です●コード番号:224-7671 アズワン品番65-7313-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする