10Z-3FP32N100-JJ2 空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO 69374812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10Z-3FP32N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)100スイッチZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)注文コード69374812品番10Z-3FP32N100-JJ2
参考基準価格(税別)¥26,550販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリンダ内径(Φmm)32シリンダストローク(mm)100作動方式複動形スイッチZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3スイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする