フロントスタイル

E091 長袖ブルゾン E091 Asahicho(旭蝶繊維) 69374825 E091 長袖ブルゾン E091 Asahicho(旭蝶繊維) 69374825 E091 長袖ブルゾン E091 Asahicho(旭蝶繊維) 69374825 E091 長袖ブルゾン E091 Asahicho(旭蝶繊維) 69374825

長袖ブルゾン E091

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69374825 品番 E091
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

帯電防止素材を使用した、日本製生地のシンプルなワークウェア

用途腰回りにジャストフィットするこだわりのワークスタイル リーフグリーン サイズM 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 着丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする