サンワサプライ
サンワサプライの 書庫・金庫・ロッカー
サンワサプライの 書庫
サンワサプライの その他書庫
組立て式CDラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69374838
品番
FCD-CB26BK
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
収容数
26(CDプラケース厚さ10mm)
付属品
ゴム足×4
材質
HIPS
色
ブラック
高さ(mm)
355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×123×355
アズワン品番
64-0894-99
商品説明動画
組立て式CDラック
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった