表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:12 V dc●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●電流タイプ:AC , DC●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●バルブタイプ:LED灯●コード番号:197-4282 注文コード69374840 品番461.410.70
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz

仕様●電源電圧:12 V dc●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●電流タイプ:AC , DC●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●バルブタイプ:LED灯●コード番号:197-4282 アズワン品番65-7322-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする