表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69374867 品番AL6M-P4-Y
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Idec A6シリーズ
Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。
IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計

仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657 アズワン品番65-7229-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする