収納ケース付き・ブルーレイディスク対応不織布ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69374874 品番 FCD-FBDBX25BK
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。保管に便利な収納ケース付きで最大50枚のディスクを収納することができます。(付属不織布ケースに両面収納時)
片面にジャケットカード、もう片面にディスクを収納することもできます。不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。検索に便利な自由に書き込めるインデックスカードを付属。

収容数50(BD・DVD・CD) 付属品不織布ケース×25、インデックスカード×51 材質PP、紙 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×106×155 アズワン品番64-0892-74 収納枚数(枚)50(BD・DVD・CD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする