表示灯 実装ホールサイズ:8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69374876 品番1082299
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Phoenix Contact の信号ランプは、SMD-LED 5 mm (色: RGB )付きの 10 mm 信号光で、壁の厚さ 1.5 mm から組み立てられます。黒色ハウジングはポリカーボネート( UL94-V0 )製で、94 mm スズめっきフリーワイヤエンドが 4 つあります。IP68 等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●製品ライン:照明●コード番号:230-1169 型式アクティブ、フレキシブル 寸法(mm)94(ケーブルエンド) 質量(g)1.035 極数1 シリーズHS LCA レンズ径(Φmm)5 材質(絶縁体)PC ヘッド形状球状 使用周囲温度(℃)-20〜80 ランプの種類LED 保護IP68 アズワン品番65-7245-41 穴径(mm)8(H7) 直径(mm)10(開口直径) インジケータ1(1行×1列) ケーブルタイプリッツ線付き信号灯 終端スタイルリードワイヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする