BUSSMANN
BUSSMANNの 電源(制御機器)
BUSSMANNの 遮断
BUSSMANNの ヒューズ
表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69374885
品番
PTSLR08056V075
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8231
アズワン品番
65-8073-81