FCD-FLBD104BK ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 69374917 FCD-FLBD104BK ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 69374917 FCD-FLBD104BK ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 69374917 FCD-FLBD104BK ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 69374917 FCD-FLBD104BK ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 69374917 FCD-FLBD104BK ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 69374917

ブルーレイディスク対応ファイルケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69374917 品番 FCD-FLBD104BK
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
収容数104(BD・DVD・CD) 材質PP、紙 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×102×280 付属品背表紙 タイプ本体 収納枚数(枚)104(BD・DVD・CD)
注意
※保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管してください。
※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
※ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことをご確認ください。
※12cmディスク専用のため、その他のサイズのディスクは使用しないでください。
※両面記録用ディスクはデータ面を破損することがあるため使用しないでください。
※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所にはケースやディスクが変形することがあるため保管しないでください。
※本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする