BUSSMANN
BUSSMANNの 電源(制御機器)
BUSSMANNの 遮断
BUSSMANNの ヒューズ
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
69374937
品番
PTSLR12066V400
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8259
アズワン品番
65-8074-36