評価ボード RPX-2.5 バックレギュレータモジュール用 アクセサリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69374955 品番RPX-2.5-EVM-1
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RPX-2.5-EVM-1 は、4.5 → 28 V ( 5 V 出力は 6 V → 28 V )の DC 入力から 1.8 V、3.3 V、又は 5 V から選択可能な定出力電圧を生成します。最大連続出力電流は 2.5 A です 出力電圧選択、制御、出力検出など、RPX-2.5 のあらゆる機能を簡単に評価できます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。RPX-2.5 バックレギュレータモジュール用評価プラットフォームです 熱設計に関する考慮事項が含まれます 出力電圧選択、制御、検出機能の簡単な評価

仕様●アクセサリタイプ:評価モジュール●併用可能製品:RPX-2.5 バックレギュレータモジュールです●供給電圧:4.5 → 28V dc●コード番号:193-1550 アズワン品番65-7220-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする