FCD-FLBD32C ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 69374978 FCD-FLBD32C ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 69374978 FCD-FLBD32C ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 69374978 FCD-FLBD32C ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 69374978 FCD-FLBD32C ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 69374978 FCD-FLBD32C ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 69374978

ブルーレイディスク対応ファイルケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 収納枚数(枚)32(BD・DVD・CD) 注文コード69374978 品番FCD-FLBD32C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は収納枚数など7種類から選べます 他の種類を見る
収容数32(BD・DVD・CD) 材質ケース/PP、背表紙/紙 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×31×280 付属品背表紙 タイプ本体 収納枚数(枚)32(BD・DVD・CD)
注意
※保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管してください。
※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
※ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことをご確認ください。
※12cmディスク専用のため、その他のサイズのディスクは使用しないでください。
※両面記録用ディスクはデータ面を破損することがあるため使用しないでください。
※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所にはケースやディスクが変形することがあるため保管しないでください。
※本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69374978 FCD-FLBD32C 64975873 FCD-FLBD32C ブルーレイディスク対応ファイルケース(32枚収納) サンワサプライ ブルーレイディスク対応ファイルケース(32枚収納) サンワサプライ 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする