フロントスタイル

E093 長袖シャツ E093 Asahicho(旭蝶繊維) 69374999 E093 長袖シャツ E093 Asahicho(旭蝶繊維) 69374999 E093 長袖シャツ E093 Asahicho(旭蝶繊維) 69374999

長袖シャツ E093

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69374999 品番 E093
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

帯電防止素材を使用した、日本製生地のシンプルなワークウェア

用途腰回りにジャストフィットするこだわりのワークスタイル ネイビー サイズL 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする