ブルーレイディスク対応不織布ケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 69375066 品番 FCD-FRBD50BK
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルやサンワサプライ製リングファイル(別売り)収納することができます。両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。

収容数2(BD・DVD・CD) 材質PP ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×0.5×128 アズワン品番64-0892-78 収納枚数(枚)2(BD・DVD・CD)
注意
※保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管してください。
※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
※ディスク記録面が接するケース表面部にゴミや汚れがないことをご確認ください。
※12cmディスク専用のため、その他のサイズのディスクは使用しないでください。
※両面記録用ディスクはデータ面を破損することがあるため使用しないでください。
※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所にはケースやディスクが変形することがあるため保管しないでください。
※本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69375066
2025-10-20
用途:
ディスクの分類と保管
その他業種

ブルーレイディスクに使えるのはとても便利。両面にデスクが入るので、スペースをとらず、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする