曜日別特売
FCD-JKBD8P ブルーレイディスク対応ポータブルハードケース サンワサプライ 69375102

FCD-JKBD8P ブルーレイディスク対応ポータブルハードケース サンワサプライ 69375102
FCD-JKBD8P ブルーレイディスク対応ポータブルハードケース サンワサプライ 69375102
FCD-JKBD8P ブルーレイディスク対応ポータブルハードケース サンワサプライ 69375102

ブルーレイディスク対応ポータブルハードケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
ピンク
内容量1個注文コード69375102品番FCD-JKBD8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
収容数8(BD・DVD・CD)材質PP、ABS樹脂ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×19×140
注意
※保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管してください。
※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
※ディスク記録面が接するケース表面部にゴミや汚れがないことをご確認ください。
※12cmディスク専用のため、その他のサイズのディスクは使用しないでください。
※両面記録用ディスクはデータ面を破損することがあるため使用しないでください。
※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所にはケースやディスクが変形することがあるため保管しないでください。
※本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。

商品説明動画

ブルーレイディスク対応ポータブルハードケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: パソコンのデータバックアップDVDの保管に使用しています
卸売・小売業

しっかりしたケースで保管用には安心です。
DVD8枚がはいりますので私としてはちょうど使いやすいので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする