FCD-JKBD8Y ブルーレイディスク対応ポータブルハードケース サンワサプライ 69375127

FCD-JKBD8Y ブルーレイディスク対応ポータブルハードケース サンワサプライ 69375127 FCD-JKBD8Y ブルーレイディスク対応ポータブルハードケース サンワサプライ 69375127 FCD-JKBD8Y ブルーレイディスク対応ポータブルハードケース サンワサプライ 69375127

ブルーレイディスク対応ポータブルハードケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード69375127 品番FCD-JKBD8Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る
収容数8(BD・DVD・CD) 材質PP、ABS樹脂 イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×19×140
注意
※保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管してください。
※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
※ディスク記録面が接するケース表面部にゴミや汚れがないことをご確認ください。
※12cmディスク専用のため、その他のサイズのディスクは使用しないでください。
※両面記録用ディスクはデータ面を破損することがあるため使用しないでください。
※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所にはケースやディスクが変形することがあるため保管しないでください。
※本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。

商品説明動画

ブルーレイディスク対応ポータブルハードケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
パソコンのデータバックアップDVDの保管に使用しています
卸売・小売業

しっかりしたケースで保管用には安心です。
DVD8枚がはいりますので私としてはちょうど使いやすいので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする