マルチ計測器
マルチ計測器の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
マルチ計測器の デジタルパネルメータ
変流器 入力電流:100A 100:1 シャーシ取り付け
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69375244
品番
CTF-100A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
CTF 分割型電流センサ
フェライトコアを使用した低コストタイプ 片手でワイヤにロック可能 ( ストッパー機能付き ) 測定範囲が広く、周波数特性に優れている
仕様
●巻数比:100:1●ボアサイズ:16mm●センサ技術:オープンループ●入力電流:100A●出力電流:33.3 mA●全体の高さ:54mm●全体の幅:31mm●全体的な深さ:30mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:シャーシ取り付け●コード番号:523-5504
アズワン品番
65-7352-43