マルチ計測器
マルチ計測器の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
マルチ計測器の デジタルパネルメータ
変流器 入力電流:50A 50:1 シャーシ取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69375296
品番
CTF-50A
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
CTF 分割型電流センサ
フェライトコアを使用した低コストタイプ 片手でワイヤにロック可能 ( ストッパー機能付き ) 測定範囲が広く、周波数特性に優れている
仕様
●巻数比:50:1●ボアサイズ:10mm●センサ技術:オープンループ●入力電流:50A●出力電流:16.6 mA●全体の高さ:48mm●全体の幅:26mm●全体的な深さ:23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:シャーシ取り付け●コード番号:523-5497
アズワン品番
65-7357-25