フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
フエニックス・コンタクトの デジタルパネルメータ
変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69375330
品番
2810625
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
電流測定トランスデューサ
MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。
3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台
仕様
●巻数比:5:1●電源電圧:19.2 → 253 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:0 → 20 mA●全体の高さ:104mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP●コード番号:801-6296
アズワン品番
65-7303-07