曜日別特売
METSECT5MC080 変流器 入力電流:800A 800:5 DINレール シュナイダーエレクトリック 69375339

変流器 入力電流:800A 800:5 DINレール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69375339
品番
METSECT5MC080
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

Schneider Electric METSECT5MC080 は、3 V ac でクラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC080 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 800 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護

仕様
●巻数比:800:5●ボアサイズ:32mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4506
アズワン品番
65-7322-46

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする