変流器 入力電流:900A 900:1 パネル取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69375348 品番HASS 400-S
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

CE
Hass シリーズ
ホール効果測定方式のオープンループ電流トランスデューサです DC、AC、パルス電流の測定用 一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されています ユニポーラ電圧供給 対応する増幅に対応する固定オフセット電圧 絶縁材製ハウジング、自己消火性材質 UL94-V0

仕様●巻数比:900:1●ボアサイズ:20.4 x 10.4mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:5 V●入力電流:900A●全体の高さ:30mm●全体の幅:40mm●全体的な深さ:30.51mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HASS●コード番号:521-936 アズワン品番65-7270-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする