詰め替えインク BCI-370PGBK・371BK・C・M・Y用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード69375407 品番INK-C370S30S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

BCI-370PGBK・371BK・C・M・Y対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。初めての人の工具付きセット。

適合メーカーキヤノン 付属品手袋×1、ボール栓落とし工具×1、詰め替えホルダー×1、シリコンプラグ×5 適合TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730 ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー 容量(mL)各30 詰替回数(最大)6 インク顔料 アズワン品番64-0847-80 対応カートリッジBCI-370PGBK、BCI-371BK・C・M・Y、BCI-370XLPGBK、BCI-371XLBK・C・M・Y、BCI-371+370/5MP、BCI-371XL+370XL/5MP 顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

商品説明動画

詰め替えインク BCI-370PGBK・371BK・C・M・Y用
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69375407
2023-07-04
用途:
プリンターのインク充填
卸売・小売業

今回2度目の購入です。初回に購入して使用しましたが、プリンター本体にも異常なく
色もきれいに印刷出来ていたので再度の購入となりました。最初インクを注入する際、何回か失敗しましたが、コツを掴みスムーズに行えるようになりました。

対象商品:
69375407
2018-02-09
用途:
インクジェットプリンターで印刷物を作成(年賀状・名刺 等)
卸売・小売業

Canon純正の代用サンワのインク使用で困ったことはない。モノタロウは他に比べて安い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする