詰め替えインク BCI-370PGBK・371BK・C・M・Y・GY用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード69375443 品番INK-C371S30S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,480

BCI-370PGBK・371BK・C・M・Y・GY対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。初めての人の工具付きセット。

適合メーカーキヤノン 付属品手袋×1、ボール栓落とし工具×1、詰め替えホルダー×1、シリコンプラグ×6 適合TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730 ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー 容量(mL)各30 詰替回数(最大)6 インク顔料 アズワン品番64-0847-84 対応カートリッジBCI-370PGBK、BCI-371BK・C・M・Y・GY、BCI-370XLPGBK、BCI-371XLBK・C・M・Y・GY、BCI-371+370/6MP、BCI-371XL+370XL/6MP 顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69375443
2019-04-11
用途:
プリンタインクの交換
製造業

自分の使っている機種ではプリンタに純正インクと認識されなくなるので1カードリッジに詰替えは1回までになります。それ以上はプリンタに互換インクカードリッジを入れたことに同意しなければ印刷できなくなります。
昔の機種では出来たICチップの初期化機能などはついていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする