サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの PCインナーケース
Mac Book用プロテクトスーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69375477
品番
IN-MACPR13BK
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ブラック
適合
13インチ Mac Book
材質
表装:合成ゴム、ポリエステル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×7×330
アズワン品番
64-0899-45
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×15×305