サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの コピー用紙/プリンタ用紙
サンワサプライの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェットプリンタ用紙 厚手
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30枚)
注文コード
69375583
品番
JP-EM1NA3N
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
サイズ
A3
白色度(%)
100±5
印刷
マット/エコノミーファイン
紙厚(mm)
0.197±0.01
印刷方式
両面
アズワン品番
64-0884-64
素材
マット
入数
30枚
適合プリンタ
インクジェット