サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの コピー用紙/プリンタ用紙
サンワサプライの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェットプリンタ用紙 厚手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30枚)
注文コード
69375592
品番
JP-EM1NA4N
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
サイズ
A4
白色度(%)
100±5
印刷
マット/エコノミーファイン
紙厚(mm)
0.197±0.01
印刷方式
両面
アズワン品番
64-0884-65
素材
マット
入数
30枚
適合プリンタ
インクジェット