サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの コピー用紙/プリンタ用紙
サンワサプライの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェット厚紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
69375608
品番
JP-EM1NA4N-50
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.197±0.01
白色度(%)
100±5
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
166±8
印刷方式
両面
アズワン品番
64-0888-23
入数
50枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター、カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンター、熱転写プリンター、コピー機