Mecalectro
Mecalectroの 店舗運営用品
Mecalectroの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
保持マグネット 27daN DC 24V dc
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69375610
品番
5 80 01
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●保持力:27daN●ACまたはDC操作:DC●電源電圧:24V dc●直径:30mm●コード番号:187-8762
アズワン品番
65-7851-43