JP-EM1NHKN インクジェット厚紙 サンワサプライ 69375617

JP-EM1NHKN インクジェット厚紙 サンワサプライ 69375617
JP-EM1NHKN インクジェット厚紙 サンワサプライ 69375617
JP-EM1NHKN インクジェット厚紙 サンワサプライ 69375617

インクジェット厚紙

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50枚)注文コード69375617品番JP-EM1NHKN
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

しっかりとした厚みあるつやなしマット紙。白色度が非常に高く、写真やイラストなどを鮮明でクリアに美しく表現。0.197mmとしっかりとコシのある厚みなので、カレンダーやカード、はがきなどにおすすめ。使いやすいはがきサイズ。

サイズはがき厚さ(mm)約0.197白色度(%)100±5紙質マット紙郵便番号欄なし印刷方式両面アズワン品番64-0895-04入数50枚適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
注意
※裏面には郵便番号枠の印刷はございません。
※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料インクにも対応します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 名札の用紙

胸に名札をつけるのに厚紙が良かったのでパソコンで印刷して使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする