ISE20A-R-M5-JK ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC 69375733

ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(M5) M5めねじ、オプション1:(J) コネクタ付 (5芯,リード線長さ2m)、オプション2:(-) なし、オプション3:(K) 取扱説明書 + 校正証明書 注文コード69375733 品番ISE20A-R-M5-JK
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は出力仕様・仕様925種類から選べます 他の種類を見る
仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(M5) M5めねじ、オプション1:(J) コネクタ付 (5芯,リード線長さ2m)、オプション2:(-) なし、オプション3:(K) 取扱説明書 + 校正証明書 出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする