曜日別特売
LADC223 補助接点ブロック LADC シュナイダーエレクトリック 69375734

補助接点ブロック LADC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69375734品番LADC223
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●範囲:TeSys です●シリーズ:LADC●コード番号:221-1131アズワン品番65-7333-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする