サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの ラベル・シール
サンワサプライの メディア用ラベル
手書き用インデックスカード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
69375748
品番
JP-IND6N-50
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
約0.22
寸法(mm)
120×120(変形)
印刷
マット
対象
(作成)プラケース、(仕上がり)インデックス
印刷方式
印刷不可
アズワン品番
64-0890-01
適合プリンタ
手書き