曜日別特売
276423 DILA-XHIV11 補助接点モジュール 2 DILA 16 A 1袋 5個入 EATON(イートン) 69375750

補助接点モジュール 2 DILA 16 A 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69375750品番276423 DILA-XHIV11
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Eaton 2 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 16 A です。N/O コンタクト x 1、NCL コンタクト x 1 です。動作温度範囲: -25 → 60 ℃ 保護クラスIP20

仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC、1NO●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:229-9501アズワン品番65-7267-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする