インクジェットつやなしマットラベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード69375793 品番LB-EJM01N
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

つやなしマットタイプのラベルで、写真はもちろん、文字やイラストなどのお手軽な印刷におすすめです。
はがれにくい強粘着タイプ。白色度が高く、鮮明でクリアな画像を再現します。好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。

厚さ(mm)約0.177 面付ノーカット タイプ糊:強粘着 白色度(%)93 紙質マット紙 ラベルサイズ(mm)210×297 片数20 ラベル厚(mm)0.177±0.007 余白なし 印刷方式片面 アズワン品番64-0895-19 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット ラベル形状四角
注意
※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズの全色顔料系インクにも対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする