フロントスタイル

E096 レディースパンツ(ツータック)アジャスター付 E096 Asahicho(旭蝶繊維) 69375805 E096 レディースパンツ(ツータック)アジャスター付 E096 Asahicho(旭蝶繊維) 69375805 E096 レディースパンツ(ツータック)アジャスター付 E096 Asahicho(旭蝶繊維) 69375805

レディースパンツ(ツータック)アジャスター付 E096

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69375805 品番 E096
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

帯電防止素材を使用した、日本製生地のシンプルなワークウェア

用途腰回りにジャストフィットするこだわりのワークスタイル ネイビー サイズ5L 股下(cm)78 ウエスト(cm)100〜108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする