防振・防音ソルボセインインシュレータ 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4個) 注文コード69375820 品番WW-TSS-328
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

英国で軍事目的に開発された驚異の衝撃吸収素材「ソルボセイン」を採用した防振マット。
衝撃吸収力・圧力分散・振動減衰性能に優れております。
広い温度範囲(-30℃〜50℃)でその性能を発揮します。

仕様●サイズ:Φ28mm×厚さ30mm●入数:4個●材質:ソルボセイン素材●粘着シール付き●耐荷重:4個で10kg以内 アズワン品番65-3658-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする