WW-THI-425 防振・防音標準インシュレータ 4個入 ワイドワーク 69375829

WW-THI-425 防振・防音標準インシュレータ 4個入 ワイドワーク 69375829
WW-THI-425 防振・防音標準インシュレータ 4個入 ワイドワーク 69375829
WW-THI-425 防振・防音標準インシュレータ 4個入 ワイドワーク 69375829

防振・防音標準インシュレータ 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(4個)注文コード69375829品番WW-THI-425
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

他のゴムの約10倍の制振性の非反発ゴムを採用したインシュレータ。
天然ゴムや他のゴムと比べて振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動をすばやく吸収します。
高性能な非反発ゴムを採用することで、床面から伝わってくる外部振動をカットし、システムを安定に保ちます。
落としても跳ね返らない非反発ゴム。

仕様●サイズ:Φ40mm×Φ24mm×厚さ11mm(直径4mm穴用)●入数:4個●材質:ノーソレックス・ゴム(非反発ゴム)●粘着シール付き●耐荷重:4個で10kgアズワン品番65-3658-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする