カラーレーザー用フォト光沢はがき

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 注文コード69375872 品番LBP-HK25KN
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

0.185mmとしっかりした厚みのカラーレーザープリンタ専用はがき。用紙自体につやのある、フォト光沢タイプ。DMやおしらせ、挨拶状などに最適。宛名面には7桁の郵便番号枠の印刷があり、宛名面の印刷もばっちり。
用紙自体に強い光沢感があり、白色度・平滑度も高いので、写真画像が特に美しい仕上がりです。環境に配慮し、古紙の配合率は70%です。カラーレーザープリンタ専用に設計されているので、トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
また一般紙ででやすい画像部分の光沢むらや光沢低下、画像部の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心の設計です。

サイズはがき 厚さ(mm)約0.185 ホワイト 白色度(%)82 紙質フォト光沢 紙厚(mm)約0.185 用紙サイズはがき 郵便番号欄あり 印刷方式両面 アズワン品番64-0895-20 入数25枚 適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー
注意
※中間体転写方式以外のプリンタ・フェイスアップトレイ式に切り替えられないプリンタ・「厚紙モード」の設定ができないプリンタ・自動クリーニング機能のないプリンタはご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69375872
2023-06-10
用途:
レーザーなので・・・出来栄えは仕方なしか

調整しないといけません。インクジェットではなくレーザー用でどの程度の写真ができるかと期待しましたが、やはりそれなりです。ハガキにしているのは、はがきを作るコストがインクジェット用よりも安くできるという価格面だからですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする