セキュリティシール透明

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード69375985 品番LB-SL7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。開封を予防したい商品やファイル、CDケースなど開封確認をしたいものへの使用におすすめです。
精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。

厚さ(mm)0.07 ラベルサイズ(mm)25×25 面付15 材質ポリエステルフィルム 素材ポリエステルフィルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする