MA-BLMA8BK 静音ケーブル巻取りブルーLEDマウス サンワサプライ 69376195 MA-BLMA8BK 静音ケーブル巻取りブルーLEDマウス サンワサプライ 69376195 MA-BLMA8BK 静音ケーブル巻取りブルーLEDマウス サンワサプライ 69376195

静音ケーブル巻取りブルーLEDマウス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69376195 品番MA-BLMA8BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリック音とホイール回転音が静かな静音タイプなので、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。公共施設や会議室などの静かな空間など音が気になる場所での使用に最適です。
ケーブルの長さを調節可能でなので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。面倒なドライバインストールを必要としないシンプルマウスです。
従来の光学センサー(赤色)に比べ読み取り性能の高いブルーLEDセンサーを使用しています。ホイールボタンを押したままマウスを動かせば、左右上下自由自在にスクロールできます。

ブラック コネクタ形状USB(Aタイプ) ケーブル長(m)0〜0.7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×95×39 分解能1000(count/inch) アズワン品番64-0877-79 インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 読取方式RoHS対応、光学センサー方式(ブルーLED)

商品説明動画

静音ケーブル巻取りブルーLEDマウス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69376204
2020-08-09
用途:
PC

使い方が悪いのか?無線マウスがよく壊れるので有線に替えました。これはコードが巻き取れるので線が邪魔にならずに使えます。カチカチ音もならないので静かで良いです。

対象商品:
69376195
2019-05-21
用途:
マウス
BLENTEC株式会社 様 (製造業)

ノートパソコン用のマウスとして購入。良い性能だとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする