大同興業
大同興業の 文房具
大同興業の はさみ/ペーパーカッター
大同興業の はさみ
万能はさみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69376224
品番
D16L
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
万能はさみ
鉄板の端で小さいRをきれいに切りたい場合に適しています。
短い直切り、R切断用。
仕様
●切断刃の長さ(mm):40●材質:高品質スチール●抗張力(N/平方ミリメートル):600
アズワン品番
65-9558-72
繰り返し・詰め替え
対応