無線表面温度プロープ K熱電対

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69376249 品番EA742EH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。

仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50〜350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20〜60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 アズワン品番65-9276-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする